Kalibrointi-/kohdetaulu, Honda, KIA ja Hyundai ACS-cars
Kalibrointitaulu Honda/Kia/Hyundai
ACS WOW AUTO KOHDET. TFC 15 & TFC 16
WOW
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kaksi erillistä ja molemmille puolille painettua taulua
- Seuraavien valmistajien ajoneuvoille: Honda, KIA ja Hyundai
Taulujen käyttöön tarvitaan säätökiskot W074210008!
Tiedot(X)
Kalibrointitaulut työnnetään säätökiskoihin ulkopuolelta ja kohdistetaan merkintöjen avulla diagnoosiohjelmiston asetusarvojen mukaisesti. Käynnistä kalibrointi diagnostiikkaohjelmistossa kuvattujen vaiheiden mukaisesti.
Leveys | 520 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 840 mm |
Korkeus | 3 mm |
Tuotteen paino | 3,200 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!