Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kalibrointi-/kohdetaulu, Mazda-tyyppi 2 ja Mitsubishi ACS-cars

Kalibr.taulu, Mazda-tyyp. 2 Mitsubishi ACS-cars
ACS WOW AUTO KOHDET. TFC 9 & TFC 10

Tuotenro W074210004

EAN 4061975685353

-
Kalibrointi-/kohdetaulu, Mazda-tyyppi 2 ja Mitsubishi ACS-cars

Tuotenro W074210004
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
Kameraan perustuvien ajoavustinjärjestelmien staattiseen kalibrointiin
  • Kaksi erillistä ja molemmille puolille painettua taulua

  • Seuraavien valmistajien ajoneuvoille: Mazda-tyyppi 2 ja Mitsubishi
Huomautus

Taulujen käyttöön tarvitaan säätökiskot W074210008!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Kalibrointitaulut työnnetään säätökiskoihin ulkopuolelta ja kohdistetaan merkintöjen avulla diagnoosiohjelmiston asetusarvojen mukaisesti. Käynnistä kalibrointi diagnostiikkaohjelmistossa kuvattujen vaiheiden mukaisesti.

Leveys

520 mm

Pituus (kokonaispituus)

840 mm

Korkeus

3 mm

Tuotteen paino

3,200 kg

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Diagnostiikkaohjelmisto, TD, lisenssi WSD 300

DIAGNOSTIIKKALISENSSI WSD 300

Ajoneuvon OBD- ja EOBD-diagnostiikkaan
x 1 kpl
Diagnostiikka järjestelmätesteri /-liitäntä Snooper+

DIAGNOSTIIKKA JÄRJESTELMÄTESTERI

Langaton Snooper+­diagnostiikkaliitäntä Bluetooth-teknologialla. Laitteen tilan osoittavat integroidut LED-valot ja kiinnityspidike takaavat ergonomisen työskentelyn. Tallennin mahdollistaa tietojen tallentamisen langattomasti ilman kaapelia.
x 1 kpl
Kalibrointipaketti, teline kalibrointitauluille WOW! ACS cars

ACS WOW AUTO KALIBROINTIPAKETTI

Kuljettajan ajoavustinjärjestelmien kalibrointiin
x 1 kpl
ACS cars kalibrointitaulujen teline, säätökiskot

ACS WOW AUTO TOYOTA TELINE

Soveltuu tietyille kalibrointitauluille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot