Kalibrointi-/kohdetaulu, Nissan ja Hyundai ACS-cars
Kalibrointitaulu Nissan- / Hyundai ACS-autot
ACS WOW AUTO KOHDET. TFC 13 & TFC 14
WOW
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kaksipuolinen, merkkikohtainen kalibrointitaulu
- Seuraavien valmistajien ajoneuvoille: Nissan ja Hyundai
Tiedot(X)
Sijoita merkkikohtainen kalibrointitaulu taulupidikkeeseen. WOW! ACS autot -kalibrointityökalu tulee sitten kohdistaa ajoneuvon eteen ajoneuvon diagnostiikkaohjelmiston määritysten mukaisesti. Käynnistä sen jälkeen kalibrointi diagnostiikkaohjelmistossa yksilöityjen vaiheiden mukaisesti.
Leveys | 1340 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 960 mm |
Korkeus | 3 mm |
Tuotteen paino | 4,500 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!