Kalibrointi-/kohdetaulu Renault- ja PSA ACS cars
Kalibrointitaulu, Renault- / PSA ACS-cars
ACS WOW AUTO KOHDET. TFC3 GEN2 + TFC4
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kaksipuolinen merkkikohtainen kalibrointitaulu
Tiedot(X)
Renault-, Citroën- ja Peugeot-ajoneuvoille
Sijoita merkkikohtainen kalibrointitaulu WOW!-taulupidikkeeseen Kohdista ACS-autojen kalibrointityökalu ajoneuvon eteen ajoneuvon diagnostiikkaohjelmiston määritysten mukaisesti ja käynnistä kalibrointi diagnostiikkaohjelmistossa yksilöityjen vaiheiden mukaisesti.
Leveys | 1340 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 960 mm |
Korkeus | 3 mm |
Tuotteen paino | 5.000 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!