Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kalibrointi-/kohdetaulu Suzuki ja Isuzu ACS-cars

Kalibrointitaulu, Suzuki ACS -cars
ACS WOW AUTO KOHDET. TFC20 + TFC21

Tuotenro W074210011

EAN 4099618136733

-
Kalibrointi-/kohdetaulu Suzuki ja Isuzu ACS-cars

Tuotenro W074210011
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
Kameraan perustuvien ajoavustinjärjestelmien staattiseen kalibrointiin
  • Kaksipuolinen, merkkikohtainen kalibrointitaulu

  • Seuraavien valmistajien ajoneuvoille: Suzuki ja Isuzu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueKameraan perustuvien ajoavustinjärjestelmien kalibrointiin
Ohjeet

Sijoita merkkikohtainen kalibrointitaulu taulupidikkeeseen. Kohdista WOW! ACS cars -kalibrointityökalu ajoneuvon eteen diagnostiikkaohjelmiston määritysten mukaisesti. Käynnistä sen jälkeen kalibrointi diagnostiikkaohjelmistossa kuvattujen vaiheiden mukaisesti.

Leveys

960 mm

Pituus (kokonaispituus)

1340 mm

Korkeus

3 mm

Tuotteen paino

4,500 kg

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kalibrointipaketti, teline kalibrointitauluille WOW! ACS cars

ACS WOW AUTO KALIBROINTIPAKETTI

Kuljettajan ajoavustinjärjestelmien kalibrointiin
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Suojahuppu ACS cars -kalibrointityökaluille

ACS-CARS SUOJAHUPPU

Suojaa kalibrointityökalusi pölyltä ja lialta ja pidentää koko kalibrointijärjestelmän käyttöikää.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot