Kalibrointi-/kohdetaulu Toyota ja Nissan
Kalibrointitaulu, Toyota/Nissan, ACS cars
ACS WOW AUTO KOHDET. TFC22 + TFC13
Tuotenro W074210012
EAN 4099618136740
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kaksipuolinen, merkkikohtainen kalibrointitaulu
- Seuraavien valmistajien ajoneuvoille: Toyota ja Nissan
Tiedot(X)
Sijoita merkkikohtainen kalibrointitaulu taulupidikkeeseen. Kohdista WOW! ACS cars -kalibrointityökalu ajoneuvon eteen diagnostiikkaohjelmiston määritysten mukaisesti. Käynnistä sen jälkeen kalibrointi diagnostiikkaohjelmistossa kuvattujen vaiheiden mukaisesti.
Leveys | 960 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1340 mm |
Korkeus | 3 mm |
Tuotteen paino | 4,800 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!