Kalibrointi-/kohdetaulu VW ja Mercedes ACS-cars
Kalibrointitaulu VW/MB ACS-cars
ACS WOW AUTO KOHDET. TFC 1 & TFC 2
Tuotenro W074210000
EAN 4061975585769
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaksipuolinen, merkkikohtainen kalibrointitaulu
Tiedot(X)
Audi-, Seat-, Skoda-, Volkswagen- ja Mercedes-autoille
Sijoita merkkikohtainen kalibrointitaulu WOW!-taulupidikkeeseen Kohdista ACS autot -kalibrointityökalu ajoneuvon eteen ajoneuvon diagnostiikkaohjelmiston määritysten mukaisesti ja käynnistä kalibrointi diagnostiikkaohjelmistossa yksilöityjen vaiheiden mukaisesti.
Leveys | 960 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1340 mm |
Korkeus | 3 mm |
Tuotteen paino | 4,500 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!