Kalibrointilaite hyötyajoneuvojen ajoavustinjärjestelmien kalibrointiin ADAS-kalibrointityökalu truck/bus
Mittaus- ja kalibrointityökalu CV W.EASY ADAS
ADAS TRUCK KALIBROINTISARJA
Tuotenro WW01000650
EAN 4056807653884
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Voit hankkia lisätuloja usean tuotemerkin huollon ansiosta
- Onpa kyseessä kuorma-auto, linja-auto tai pakettiauto – tämä tuote tarjoaa ratkaisun
- Laseravusteinen ADAS-kalibrointityökalu on kalibrointilaite yleisimmille ajoneuvovalmistajille ja -malleille
- Soveltuu ajoavustinjärjestelmien kalibrointiin geometrisen akselin tai ajoneuvon symmetria-akselin mukaan
- Erittäin helppo siirtää ja voidaan käyttää lähes välittömästilyhyen asennusajan ansiosta
- Integroitu kaksoisputkijatke lyhentää järjestelmän asennusaikaa ja tukee pakettiautojen erityistä kokoonpanoasetusta
- Kalibrointi suoritetaan OE-valmistajan teknisten tietojen mukaisesti
- Modulaarinen ja laajennettavissa milloin tahansa pakettiautojen etukameran kalibrointia ja raskaiden hyötyajoneuvojen tutkien kalibrointia varten
- Vakuutusyhtiölle toimitettava diagnostiikkaraportti tulostetaan usealle merkille tarkoitetun W.EASY-diagnostiikan kautta
Toimitussisältö
- Vaunu, sis. asennusmaston ja säädettävän
- kaksoisputkijatkeen
- Kääntyvä linjalaser
- Erikoistyökalu kameran korkeuden määrittämiseen
- 2 laseryksikköä asteikolla
- 2 itsekeskittävää pyöräanturia
- 2 tarkkuuspeilivaakaa
- Kuljetussalkku vaahtomuovisisäkkeellä vaakoja ja peilejä varten
- Kääntöyksikkö ja kalibrointitaulu MAN-/Scania-/Iveco-ajoneuvoille
- Asennuskulma ja kalibrointitaulu Volvo-/Renault-ajoneuvoille
Usealle merkille tarkoitettu W.EASY-diagnostiikkaohjelmisto tarvitaan diagnostisointiin ja kalibrointiin. Laajennettavissa raskaiden hyötyajoneuvojen tutkien kalibrointia ja pakettiautojen etukameran kalibrointia varten.
Tiedot(X)
Kalibrointilaite/-sarja hyötyajoneuvojen, linja-autojen ja pakettiautojen ajoavustinjärjestelmien kalibrointiin
Liitä merkkikohtainen kalibrointitaulu ADAS-kalibrointityökaluun. Kalibrointityökalu kohdistetaan ajoneuvon eteen noudattamalla usealle merkille tarkoitetussa W.EASY-diagnostiikassa olevia ajoneuvomallikohtaisia ohjeita. Kun työkalu on kohdistettu oikein, suorita kalibrointiprosessi ohjelmistolla.
Pituus (kokonaispituus) | 80 cm |
Leveys | 120 cm |
Korkeus | 206 cm |
Tuotteen paino | 105,000 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!