Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kalibrointimatto TRV-2

Kalibrointimatto TRV, Mercedes ACS -cars
KALIBROINTIMATTO TRV2

Tuotenro W074203001

EAN 4099618291135

-
Kalibrointimatto TRV-2

Tuotenro W074203001
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
Kalibrointimatto Mercedes Benz -ajoneuvojen peruutuskameran tarkkaan kalibrointiin.

TAV-2-kalibrointimatto ACS-cars WOW!-kalibrointijärjestelmän modulaariseen laajentamiseen


  • Kestää UV-säteilyä

  • Kestää kulutusta, polttoaineita ja voiteluaineita

  • Kalibrointimaton koko: 2,1 m x 1,0 m

  • Valmistajan vaatimusten mukainen, vastaa OE-numeroa W0005890121


Toimitussisältö:
  • 1 kalibrointimatto

  • 2 päätylistaa

  • 1 säilytyspussi

  • 1 linjaluoti

  • Pikakäyttöopas
HuomautusKalibrointimaton asemointiin tarvitaan ristilinjalaser ja kaksi rullamittaa.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueMercedes Benz -ajoneuvojen peruutuskameran kalibrointiin

Leveys

1000 mm

Pituus (kokonaispituus)

2100 mm

Korkeus

2,5 mm

Tuotteen paino

3,000 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kalibrointipaketti, teline kalibrointitauluille WOW! ACS cars

ACS WOW AUTO KALIBROINTIPAKETTI

Kuljettajan ajoavustinjärjestelmien kalibrointiin
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot