Kalibrointisarja Radar kit 2, ACS cars
Kalibrointisarja Radar kit 2 ACS-cars
ACS WOW AUTO RADAR KALIB.SARJA 2
Tuotenro W074211001
EAN 4061975685407
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vaaditaan eri ajoneuvomalleissa käytössä olevien tutkajärjestelmien (esim. mukautuvan vakionopeussäätimen) staattiseen säätämiseen.
- Tutka-anturit tarkistetaan ja säädetään kolmessa vaiheessa heijastuslevyn ja WOW!-diagnostiikkaohjelmiston avulla.
- Sarja sisältää heijastuslevyn, jossa on kolmetasoinen säätö, etäisyyslaserien pidikkeen ja etäisyyslaserit ajoneuvon tarkan etäisyyden mittaamiseen ACS cars tool -kalibrointilaitteeseen.
Toimivaan diagnostiikkaan – WOW! WSD 300 -diagnostiikkaohjelmisto vaaditaan (tuotenro W015 000 007).
Suosittelemme WOW! power -tuotepakettia, jossa on WSD 300 (tuotenro W015 000 007) ja WTI 350 (tuotenro W015 000 350) – Power Repair -ja muiden WOW! ohjelmistojen huippuominaisuuksien täysi käyttöoikeus.
Tiedot(X)
Tutkaan perustuvien ajoavustinjärjestelmien kalibrointi ja säätö (esim. mukautuva vakionopeussäädin)
Kiinnitä tutkasarja 2 ACS cars tool-kalibrointilaitteen laser kannatinpuomiin ja kohdista laite ajoneuvon edessä diagnostiikkaohjelmiston asetusten mukaisesti. Mittaa uudelleen auton etäisyys laitteesta (ajoneuvokohtainen) ja tutkasarjan sijainti määritetyistä kohdista. Suorita muut kalibrointivaiheet diagnostiikkaohjelmiston valikko-oppaan avulla.
Leveys | 453 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 451 mm |
Korkeus | 80 mm |
Tuotteen paino | 3750,000 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!