Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kalkinpoistaja 750ml spray

Kalkinpoistaja saniteettitiloihin
KALKINPOISTAJA 750 ML SPRAY

Tuotenro 0893117170

EAN 4065746471312

-
Kalkinpoistaja 750ml spray

Tuotenro 0893117170

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Poista kalkki ja ruoste tehokkaasti! Kalkinpoistaja saniteettitiloihin sopii myös betonipölyn poistoon, säilyen käyttökelpoisena jopa 3 vuotta. Valitse turvallinen ja käyttövalmis ratkaisu.

Kalkinpoistaja saniteettitiloihin on suunniteltu erityisesti märkätilojen ja keittiöiden kalkinpoistoon, tehokkaasti liuottaen kalkki- ja ruostesaostumia. Soveltuu myös rakennusten käyttöönottosiivouksessa betonipölyn poistamiseen pinnoilta. Miedon tuoksuisena ja pH 1 tasoisena tuote on käyttövalmis ja turvallinen käyttää, säilyen hyvänä jopa 3 vuotta. Tämä kalkinpoistaja tarjoaa helpotuksen kalkkiongelmiin ja on luotettava valinta siivoukseen ja puhdistukseen.



  • Suunniteltu erityisesti märkätilojen ja keittiöiden kalkinpoistoon

  • Soveltuu erinomaisesti myös rakennusten käyttöönottosiivouksessa rakennus- ja betonipölyn poistamiseen pinnoilta

  • Liuottaa tehokkaasti kalkki- ja ruostesaostumia

  • Miedon tuoksuinen, ei sisällä hajusteita

  • pH 1

  • Käyttövalmis liuos

  • Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset - 3 vuotta / 5 - 35°C lämpötilassa
Huomautus

Voimakas happoliuos ja karkeat pesimet saattavat vaurioittaa lasitettuja ja kiillotettuja pintoja. Älä sekoita kalkinpoistajaa klooripitoisten aineiden kanssa.

Ohjeet
  • Kastele puhdistettava alue ensin puhtaalla vedellä

  • Suihkuta Kalkinpoistaja pinnalle ja anna vaikuttaa 5-10 min.

  • Pese pinta puhtaaksi

  • Huuhtele pinnat puhtaalla vedellä pesun jälkeen

  • Neutraloi tarvittaessa emäksisellä puhdistusaineella esim. R1 Universal Cleaner tai TP1000 Yleispesuaine

  • Kuivaa pinnat lopuksi

Sisältö/tilavuus

750 ml

Väri

Kellertävä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot