Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kalustesarja lattian alle

Kalustesarja lattian alle
KALUSTEET-LATTIAN-ALLE-KNGO-CIT-L1
ORSYMOBIL

Tuotenro 096365 389
EAN 4065746570145

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Säästä tilaa säilyttämällä työkaluja ja kulutustarvikkeita tavaratilan lattian alla

Vetolaatikkoja voidaan vetää ulos noin 95 %



Muita kalustevaihtoehtoja voidaan koota päälle



Sarjan sisältö:



Vetolaatikkomoduuli takaosan alueelle, 2 vetolaatikkoa


  • Mitat ajoneuvoille, joissa lyhyt akseliväli (L × K × S): 1068 × 290 × 820 mm

Kunkin vetolaatikon sisämitat (L × K × S): 445 × 190 × 778 mm


Kunkin vetolaatikon ulosvetopituus: n. 715 mm


  • Mitat ajoneuvoille, joissa pitkä akseliväli (L × K × S): 1068 × 290 × 1200 mm

Kunkin vetolaatikon sisämitat (L × K × S): 445 × 190 × 1170 mm


Kunkin vetolaatikon ulosvetopituus: n. 1110 mm



Vetolaatikkomoduuli vetolaatikolla liukuoven alueelle


  • Mitat (L × K × S): 534 × 290 × 1200 mm

  • Vetolaatikon sisämitat (L × K × S): 445 × 190 × 1170 mm

  • Vetolaatikon ulosvetopituus: n. 1 110 mm


Pohjalevysarja



Neljä sidontalenkkiä



Sisältää liukuestematot vetolaatikoita varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Soveltuu ajoneuvolle

Renault, Mercedes-Benz, Nissan

Soveltuu ajoneuvomallille

Kangoo Rapid L1/H1 väliseinällä, Citan L1/H1 väliseinällä, Townstar L1/H1 väliseinällä

Valmistusvuosi

Vuodesta 2021

Akseliväli

2716 mm

Tuotteen paino

132.000 kg

Laatikoiden määrä

3 KPL

Kantavuus

75 kg

Väri

Liikenteenpunainen RAL 3020, strukturoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot