Kalustevedin/-kahva, tyyppi A
Kalustevedin, tyyppi A
KIRSTUNKAHVA SINKITTY 100X80MM
Tuotenro 0688401907
EAN 4056807004754
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Voidaan käyttää teräs-, alumiini- ja puupinnoilla
Kun asennus tehdään puupintaan, voidaan käyttää esimerkiksi ASSY-uppokantaruuveja (∅ 4,5 mm), kun vetimen leveys A = 100 mm. ASSY-uppokantaruuveja, joiden ∅ 5 mm, voidaan käyttää, kun vetimen leveys (A) = 120 mm.
Mitat voivat muuttua. Tekniset muutokset mahdollisia.
Tiedot(X)
![]() | |
Malli | Kiinniruuvattava/ruuvikiinnitys |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Pituus (kokonaispituus) (A) | 100 mm |
Leveys (B) | 79 mm |