Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kanavateippi Strongbond, puuvillakuituteippi

Puuvillakangasteippi
KANAVATEIPPI STRONGBOND 50 MM 50 M

Tuotenro 087405001

EAN 4045989729883

-
Kanavateippi Strongbond, puuvillakuituteippi

Tuotenro 087405001
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
  • Tarttuu erittäin hyvin useille erilaisille pinnoille

  • Suuri repeämiskestävyys

  • Muovipinnoitteen ansiosta kestää kosteutta

  • Nopea ja helppo käyttää ulkona ja sisällä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Asennus- ja liitäntäjohtoihin. Koteloiden sulkemiseen ja merkitsemiseen. Materiaalien vahvistamiseen. Kaikille materiaaleille. Kaikille tuuletusjärjestelmille. Reikien, urien ja aukkojen pienentämiseen.

Ohjeet

Kohteen on oltava puhdas, eikä siinä saa olla esimerkiksi rasvoja tai silikonia. Kunnollisen kiinnittymisen varmistamiseksi teippi on puristettava kiinni materiaaliin riittävällä paineella. Sopii ulkokäyttöön.

Paksuus

0,27 mm

Väri

Hopeanvärinen

Leveys

50 mm

Pituus (kokonaispituus)

50 m

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-5 – 60 °C

Käsittelylämpötila vähint./enint.

-5 – 60 °C

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

säilytys kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot