Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kanavateippi Superblack, ensiluokkainen kuituteippi

Ensiluokkainen kangasteippi
KANAVATEIPPI SUPERBLACK 50MMX50M

Tuotenro 098550505

EAN 4045989775910

-
Kanavateippi Superblack, ensiluokkainen kuituteippi

Tuotenro 098550505
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
  • Korkeatasoinen eristysteippi, joka kiinnittyy erinomaisesti karkeille pinnoille

  • Eristysteippi on synteettistä kumia. Se kestää erittäin hyvin lämpöä ja ikääntymistä

  • Eristysteipissä on erittäin luja vettä hylkivä PE-selkä, joka helpottaa käsittelyä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Eristysteipin liima-aine ja PE-selkä varmistavat erinomaisen alkutartunnan. Eristysteippi sopii ammattimaiseen käyttöön sekä sisällä että ulkona. Se tarttuu erittäin hyvin karkeille pinnoille.

Tuki-/selkämateriaali

PE-kalvo verkolla

Liiman pohja-aine

Kumi-kuumaliima

Paksuus

0,3 mm

Väri

Musta

Leveys

50 mm

Pituus (kokonaispituus)

50 m

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-15 – 60 °C

Käsittelylämpötila vähint./enint.

-15 – 60 °C

Repeämisvenymä

20 %

UV-säteilyn kestävyys

Ei

Kosteuden kesto

Kyllä

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

säilytys kuivassa paikassa valolta suojattuna

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot