Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kangaslaastari Salvequick

Tekstiililaastari, 6444
KANGASLAASTARI 6X40KPL 6444

Tuotenro 0899520076

EAN 4053479289748

-
Kangaslaastari Salvequick

Tuotenro 0899520076
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
Salvequickin allergiatestattu tekstiililaastari tarjoaa joustavan, hengittävän ja hyvin kiinnittyvän suojan haavoille.

Salvequickin tekstiililaastari on kankainen, joustava, hengittävä ja hyvin kiinnittyvä peruslaastari, joka tarjoaa luotettavan suojan haavoille ja naarmuille. Allergiatestattu laastari sopii herkälle iholle ja on miellyttävä käyttää. Pakkauksessa on 6 x 40 laastaria ja laastarit ovat kahta eri leveyttä 19mm ja 25mm. Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin.



  • Joustava, hengittävä ja hyvin kiinnittyvä

  • Allergiatestattu

  • Pakkauksessa 6 x 40 laastaria, 2 eri kokoa: leveys 19 mm ja 25 mm

  • Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

40 KPL

Laastarin pituus

72 mm

Laastarin leveys

87 mm

Paksuus

0,2 mm

Väri

Ruskehtava

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot