Kangaslaastari pitkä 6496 Salvequick
Kangaslaastari pitkä, 6496
KANGASLAASTARI PITKÄ 6496
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laastarit voidaan pyöräyttää sormen ympäri, ne soveltuvat myös hankalampiin kohtiin, kuten esim. peukalon juureen.
Laastari voidaan helposti vetää ulos yhdellä kädellä ja kiinnittää haava kohtaan.
Laastarit on pakattu Cederrothin (Salvequick) laastarien annostelijaan soveltuvaan, pahviseen täydennyspakkaukseen (viuhkaan).
Rasia sisältää 6 täyttöpakkausta. Jokaisessa täyttöpakkauksessa on 30 laastaria (120x20 mm).
Salvequick kangaslaastari pitkällä kiinnitysteipillä.
- Allergiatestattu
- Pitkät, pitävät liimapinnat
- Pehmeä / joustava materiaali
- Hankaliin kohtiin soveltuva
Säilytystiedot.
- Kuiva säilytys huoneenlämmössä.
- Säilytä alkuperäispakkauksessa, tai annostelijassa
Tiedot(X)
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 180 KPL |
Laastarin pituus | 120 mm |
Laastarin leveys | 20 mm |