Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kangasteippi Musta

Mailateippi
KANGASTEIPPI MUSTA 19MMX25M

Tuotenro 0985129

EAN 4053479967929

-
Kangasteippi Musta

Tuotenro 0985129
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
Kangasteippi sähkökaapeliasennuksiin

Yleiskäyttöinen päällystämätön puuvillakangasteippi kaapelisidontaan. Synteettinen kumipohjainen liima takaa vahvan tartunnan.



  • Vahva ja kestävä

  • Voimakas liima

  • Käsin katkaistavissa

  • Voidaan kirjoittaa päälle
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Paksuus

0,25 mm

Leveys

19 mm

Pituus (kokonaispituus)

25 m

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 60 °C

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot