Kangasteippi Tex
Tekstiilivahvistettu teippi HelaTape Tex
KANGASTEIPPI TEX SININEN 19MMX10M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin kestävä kangasteippi ( puuvilla – kangas )
- Teipissä kirjoituskelpoinen ja kiiltämätön mattapinta
- Käyttölämpötila-alue -30ᵒC … + 80ᵒC
- Laadukas liima ei jätä jäämiä poistettaessa
Tiedot(X)
Paksuus | 0,31 mm |
Väri | Sininen |
Leveys | 19 mm |
Pituus | 10 m |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | -30 – 80 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta | 3 Vuotta |
Säilyvyysaika, edellytykset | 10 - 35°C lämpötilassa, suojassa auringonvalolta tai lämmönlähteiltä |