Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kanisterisuoja ORSY®protec

Kanisterisuoja, Orsyprotec
KANISTERISUOJA 20L
REFILLOMAT

Tuotenro 089187077
EAN 4045727246306

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sähköä johtava kanisterisuoja kaikille aktiivisia aineita sisältäville 20 litran REFILLOmat-kanistereille

TRbF 143 -määräyksen (palavia nesteitä koskevat tekniset säännöt) mukaan kannettavia muovisia astioita/kanistereita, joiden tilavuus on yli 5 litraa, saa käyttää palavien nesteiden, leimahduspiste enintään 35 °C, aktiiviseen varastointiin, jos niiden sähkönjohtavuus on riittävä tai ne on aktiivisen varastoinnin aikana varustettu laitteella, jonka sähkönjohtavuus on riittävä.



Purkaa sähköstaattiset varaukset ja suojaa sähköstaattisilta purkauksilta


TRbF 143 -määräyksen mukainen suojaus sähköstaattisilta varauksilta.



Maadoitusnasta takaa yhteensopivuuden ORSY®protec-maadoituskaapelin kanssa


Yksinkertainen ja asianmukainen maadoitus (potentiaalintasaus).



Kosteutta hylkivä pinnoite


Varastointi kosteissa ympäristöissä ja pitkäaikainen varastointi on mahdollista.



Asiantuntijalausunto - TÜV Hessen

Huomautus
  • Käytettävä ehdottomasti maadoituskaapelin kanssa.

  • 0891870751/1/2021 jälkeen ostetuille ORSY®protec-suojille, 7 mm maadoitusnasta vaihtui 10 mm nastaksi 1/1/2021.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.


Maadoituskaapeli 089187075 tilattavissa vain myynnin tuen /välitysmyynnin kautta.