Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kannake/kiinnike kuljetusputkelle

Muovisen kuljetusputken kannake/kiinnike
KULJETUSPUTKEN KANNAKE TRK322
ORSYMOBIL

Tuotenro 096382 522
EAN 4052703165131

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kuljetusputken kiinnittämiseen kattotelineeseen
  • Poikkikiskoille, joiden enimmäisleveys on 70 mm ja -pituus 50 mm

  • Halkaisija: 200 mm

  • Sisältää asennustarvikkeet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali

Ruostumaton teräs

Tuotteen paino

4.400 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuljetusputki

KULJETUSPUTKI TRD320-F.ROOFCARRIER

ORSYMOBIL
Pitkien tavaroiden turvalliseen kuljettamiseen ajoneuvon katolla
x 1 kpl