Kannatin Hyllyköille ja yksittäisille hyllyille
Kannatin
HYLLYNKANNATIN 295X230 VALK
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Monikäyttöinen
Asennusohje: Lyhyt osa = taso; pitkä osa = seinäkiinnitys
Tekniset muutokset mahdollisia
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Maalattu/lakattu |
Väri | Valkoinen |
Reiän halkaisija | 4,4 mm |
Kantavuus / pari | 45 kg |
Korkeus (H) | 292 mm |
Leveys (B) | 42 mm |
Syvyys (T) | 230 mm |