Kannatinkisko laatikoille/lokeroille, System
KANNATINKISKO 990MM, ORSY
Tuotenro 5581039002
EAN 4046777702101
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestää jopa 25 kg:n kuormia. Kiinnikkeistä riippuen
Kiskoon voidaan asettaa useita laatikoita/lokeroita.
Kokoonpano voidaan mukauttaa sen hetkiseen käyttötilanteeseen sopivaksi
- Laatikot/lokerot voidaan asettaa kahteen eri kulmaan: Suoraan ja 45 asteen kulmaan
- Laatikoita/lokeroita voidaan liu'uttaa vaakasuuntaisesti kiskoilla
Kannatinkiskoa voi käyttää monipuolisesti
- Reikälevyjärjestelmään
- Työkaluvaunuihin
- Työtasoihin
- Muurattuun pintaan/alustaan tai muihin seinämateriaaleihin
Tiedot(X)
Pinta, pinnoite | Jauhemaalattu |
Tuotteen paino | 900,000 g |
Leveys x syvyys x korkeus | 990 x 20 x 35 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!