Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kannettava diagnostiikkatietokone Getac S410 korjaamokäyttöön W.EASY-diagnostiikkaa varten

Diagnostiikkatietokone CV Getac S410
DIAGNOSTIIKKATIETOKONE GETAC S410 FI

Tuotenro WW05240028

EAN 4099618310669

-
Kannettava diagnostiikkatietokone Getac S410 korjaamokäyttöön W.EASY-diagnostiikkaa varten

Tuotenro WW05240028
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
Erityisesti W.EASY-diagnostiikkaa varten suunniteltu syöttölaite

W.EASY-diagnostiikkaohjelmistoa varten suunniteltu syöttölaite


  • Heti käyttövalmis valmiiksi asennetun W.EASY-diagnostiikkaohjelmiston ansiosta (riippuen erikseen hankitusta W.EASY-lisenssistä)

  • WABCOWÜRTHin tarjoama tekninen tuki


Getac S410 - käyttäjäystävällinen, kestävä, turvallinen ja soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön


  • Windows 11 Professional pitkäaikaiseen käyttöön

  • Näppäimistö ja kosketuslevy on suojattu roiskevedeltä ja pölyltä (IP53)

  • Iskunkestävä ja tärinänkestävä ajoneuvokäyttöä varten

  • Pudotuksen-/iskunkestävä jopa 90 cm:n korkeuteen asti

  • Käyttövalmis ympäristön lämpötilassa -29 °C ... +63 °C

  • Testattu standardin MIL-STD-810H mukaisesti

  • Laajennettavissa valinnaisella ladattavalla lisäakulla tai SSD-tallennusasemalla

  • Kaksi laitteistopainiketta W.EASY-ohjelmiston tai laiteasetusten nopeaan käynnistämiseen

  • Kätevä ja nopea tallennusaseman vaihto

  • Kulkee kätevästi mukana kahvan ansiosta


Tekniset tiedot


  • Intel® Core™ i5-1135G7 -suoritin

  • 8 Gt DDR4 RAM -muistia

  • 512 Gt:n SSD-asema

  • 14 tuuman Full HD -LCD-näyttö (1920 x 1080)

  • 1x USB 2,0

  • 2x USB 3.2

  • 1x Thunderbolt 4

  • 1x HDMI

  • 1x LAN

  • Bluetooth v5.2

  • Ladattava litium-ioniakku (10,8 V, 6 900 mAh)

  • 3 vuoden takuu / akulla 6 kuukauden takuu


Toimitussisältö


  • Syöttölaite

  • 1x virtalähde

  • 1x verkkovirtapistoke

  • Käyttöopas
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kestävä syöttölaite vaativiin korjaamo-olosuhteisiin

Kieli

Suomi

Näppäimistö

FI

Pituus x leveys x korkeus

350 x 293 x 38,5 mm

Väri

Antrasiitti, Musta

Tuotteen paino

2,380 kg

Näytön koko

356 mm

Käyttöjärjestelmä

Windows 11 Pro

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akku diagnostiikkatietokoneelle Getac S410

AKKU GETAC S410

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot