Kannettava diagnostiikkatietokone Panasonic FZ-55 korjaamokäyttöön W.EASY-diagnostiikkaa varten
Diagnostiikkatietokone CV Panasonic FZ-55
DIAGNOSTIIKKATIETOKONE PANASONIC FZ55 FI
Tuotenro WW05230028
EAN 4065746699143
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
W.EASY-diagnostiikkaohjelmistoa varten suunniteltu syöttölaite
- Heti käyttövalmis valmiiksi asennetun W.EASY-diagnostiikkaohjelmiston ansiota (riippuen erikseen hankitusta W.EASY-lisenssistä)
- WABCOWÜRTHin tarjoama tekninen tuki
Panasonic FZ-55 - joustava, kestävä, turvallinen ja soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön
- Windows 11 Professional pitkäaikaiseen käyttöön
- Näppäimistö ja kosketuslevy ovat roiskevesi- ja pölytiiviitä (IP5x- ja IPx3-luokitus)
- Iskunkestävä ja tärinänkestävä ajoneuvokäyttöä varten
- Pudotuksen-/iskunkestävä 91 cm:n korkeudesta asti
- Kestävä magnesiumkotelo, soveltuu käyttöön ympäristön lämpötilassa -29 - 60 °C
- Testattu standardien MIL-STD-810H ja IEC60529 mukaisesti
- Akunkesto jopa 18 tuntia
- Laajennettavissa valinnaisella ladattavalla lisäakulla
- Kulkee kätevästi mukana kantokahvan ja 2,13 kg:n painon ansiosta
Toimitussisältö
- Syöttölaite
- 1 virtalähde
- 1 verkkovirtapistoke
- Käyttöopas
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Kestävä syöttölaite vaativiin korjaamo-olosuhteisiin
Kieli | Suomi |
Näppäimistö | FI |
Pituus x leveys x korkeus | 32,8 x 345 x 272 mm |
Väri | Antrasiitti, Musta |
Tuotteen paino | 2,080 kg |
Näytön koko | 356 mm |
Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!