Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kannettava hitsauspuikkosäiliö Hydro Guard

Hitsauspuikkojen kuivasäilytysastia Hydro Guard
HITSAUSPUIKKOSÄILIÖ HYDRO GUARD

Tuotenro 0984950100

EAN 4053479983622

-
Kannettava hitsauspuikkosäiliö Hydro Guard

Tuotenro 0984950100
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
Suojaa hitsauspuikkosi kosteudelta ja varmista laadukkaat hitsaukset. Kompakti ja helppokäyttöinen hitsauspuikon säilytysratkaisu, joka takaa puikkojen syttyvyyden.

Hitsauspuikkojen kuivasäilytysastia Lincoln HydroGuard tarjoaa erinomaisen kosteussuojan hitsauspuikoille. Kosteudelle altistuneiden puikkojen syttyminen on hankalaa ja myös hitsin laatu heikkenee. Kompakti rakenne tekee säilytysastian helposti kuljetettavaksi asennuspaikalle, ja puikkohissi helpottaa puikkojen poimimista. Hitsauspuikkojen laadukas säilytys varmistaa hitsauksen onnistumisen ja parantaa hitsin laatua.



  • Erinomainen kosteussuoja hitsauspuikoille

  • Kosteudelle altistunut hitsauspuikko ei syty hyvin

  • Kosteus hitsauspuikoissa heikentää hitsin laatua, voi aiheuttaa vetyhalkeamia ja huokosia hitsiin

  • Kompakti rakenne - helppo kuljettaa asennuspaikalle

  • Puikkohissi – helpottaa puikon poimimista

  • Lämpötila 149° C

  • Merkkivalo osoittaa toiminnan

  • Helposti siirrettävä, kantokahva

  • Riittävä eristys - ylläpitää hyvin lämpötilan

  • Luja jauhemaalattu pinta

  • Kestävä metallirakenne

  • CE-hyväksytty
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot