Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kannettava puhallin N16 230v Nederman

Kannettava puhallin N-sarja
KANNETTAVA PUHALLIN N16 230V NEDERMAN

Tuotenro 0984595110

EAN 4056807440217

-
Kannettava puhallin N16 230v Nederman

Tuotenro 0984595110
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
Käyttövalmis puhallin tarjoaa tehokkaan ilmastoinnin huolto- ja korjaustöihin, poistaen hitsauskäryn, höyryn ja pölyn. Kevyt rakenne tekee siitä helposti liikuteltavan.

Nederman N16 -puhallin on luotettava ja tehokas ilmastointilaite erilaisiin tilapäistöihin, kuten huolto- ja korjaustöihin. Se poistaa hitsauskäryn, höyryn ja pölyn tehokkaasti ahtaissa tiloissa ja tarjoaa raikasta ilmaa työskentelyyn. Puhallin täyttää tiukat standardit ja normit, ja se on käyttövalmis heti pakkauksesta otettuna. Kevyt ja kompakti rakenne tekee siitä helppokäyttöisen ja liikuteltavan eri työkohteissa.



  • Nederman N16 -puhallin on yksinkertainen ja tehokas ilmastointilaite huolto-, korjaus- ja muihin tilapäisiin töihin

  • Erinomainen hitsauskäryn, höyryn ja pölyn poistoon tai raittiin ilman syöttämiseen ahtaissa ja suljetuissa tiloissa työskenneltäessä

  • Puhallin täyttää seuraavat standardit ja normit: 89/392/EEC, 73/23/EEC ja 89/336/EEC

  • Käyttövalmis, koostuu puhaltimesta, sähkömoottorista (230V), valmiiksi asennetusta moottorisuojakytkimestä sekä pistokkeesta

  • Letkuyhteet Ø 150/160mm ja putkijalka


Tekniset tiedot:


  • Ilmamäärä: max 1600 m3/h

  • Nimellisteho: 0,55 kW / 230 V

  • Paino: 13 kg

  • Melutaso: 74–76 dB(A)

  • Suojausluokka: IP54
Huomautus

Toimitus ei sisällä letkuja eikä kuvassa olevia pyöriä.

89/392/EEC, 73/23/EEC ja 89/336/EEC

Toimitusmyynti

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

484 mm

Tuotteen paino

15 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot