Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kansilevy/työtaso ruostumatonta terästä työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN RST KANSI 8.4 BASIC

Tuotenro 0962646033

EAN 4062856512492

-
Kansilevy/työtaso ruostumatonta terästä työkaluvaunuihin

Tuotenro 0962646033
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
Työkaluvaunuihin Basic 8.4/8.8 ja Pro 8.4
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu työkaluvaunuun

Basic 8.4, Pro 8.4

Leveys

392 mm

Korkeus

2 mm

Syvyys

350 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Työkaluvaunu BASIC 8.4

TYÖKALUVAUNU BASIC 8.4 7LTK RAL9017

Kompakti, vakaa ja helposti liikuteltava työkaluvaunu tehokkaaseen ja joustavaan työskentelyyn
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot