Kansinitoja KTVH-B 190
Paineilmanitoja, KTVH-B 19D
KANSINITOJA KTVH-B19D
Tuotenro 070335 191
EAN 4053479946696
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nopeasti ja helposti ladattavalla kansinitojalla saadaan kestävä ja siisti sulkemisjälki pahvipakkauksia suljettaessa. Erittäin varmatoimisessa ja vankkarakenteisessa nitojassa on hyvä äänenvaimennus, joten sillä työskentely on miellyttävää.
- Kansinitoja pahvisten pakkausten sulkemiseen
- Nopea ja helppo lataus
- Kestävä ja siisti sulkemisjälki
- Hyvä äänenvaimennus
- Erittäin varmatoiminen ja vankkarakenteinen
- Würth-huolto ja -varaosat
Tiedot(X)
Lippaan/makasiinin tilavuus | 100 KPL |
Ilmankulutus / isku | 0,12 l |
Koneen paino | 2 kg |
Paineilmaliitäntä | R 1/4 |
Käyttöpaine vähint./enint. | 5-7 bar |
Pituus (kokonaispituus) | 347 mm |
Leveys | 120 mm |
Korkeus | 227 mm |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 6 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!