Kanttauskone GP
Kanttauskone GP
KANTTAUSKONE GP
Tuotenro 0703999043
EAN 4053479949147
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paineilmatoiminen pellin kanttaus- ja lävistyskone Kanttauskone GP tarjoaa siistin pokkauksen ja rei'ityksen pistehitsaukselle helposti ja nopeasti. Sen kanttauspää pyörii 360 astetta, mikä tekee työskentelystä sujuvaa. Koneella voidaan käsitellä jopa 0,8mm pellinvahvuuksia ja reiän halkaisija on 5mm, mikä tekee siitä monipuolisen ja tehokkaan työkalun autopeltitöihin.
- Paineilmatoiminen pellin kanttaus- ja lävistyskone
- Laitteella saadaan siisti pokkaus ja rei'itys pistehitsaukselle.
- Kanttauspää pyörii 360 astetta
- Max. pellinvahvuus 0,8mm
- Reiän halkaisija 5mm
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Koneen paino | 1010 g |
Antoteho | 360 W |
Leikkuunopeus | 1 mm/s |
Ilmankulutus | 0,6 l/s |
Tyypin kuvaus | HYDRO PUNCHER GP |