Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kara A2 Keskiöporanterällä

Kara A2
REIKÄSAHAN KARA 32-210 MM

Tuotenro 063202

EAN 4011231528306

-
Kara A2 Keskiöporanterällä

Tuotenro 063202
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
  • Soveltuu reikäsahoille halkaisija 32-152 mm

  • Kuusiokanta, varren halkaisija 11 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu reikäsahan halkaisijalle

32 - 200 mm

Varren halkaisija

11 mm

Kannan/vääntiön malli

Kuusio

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Reikäsaha, HSS-bimetalli, Longlife & Speed HSCo8

REIKÄSAHA ZEBRA 68 MM HSSCO BI-METALLI

Teräkselle / ruostumattomalle teräkselle. Erittäin suuri porausnopeus ja pitkä käyttöikä jopa kiinteitä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kappaleita käsiteltäessä
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Aloitusporanterä, A014C Karalle A2

ALOITUSPORA 0632-02 KARAAN 6,35X80 MM

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot