Kara A4 Keskiöporanterällä
Kara A4
REIKÄSAHANKARA A4 14-30MM VARSI 1/4
Tuotenro 063204 1
EAN 4045989324408
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Soveltuu reikäsahoille halkaisija 14-30 mm
- Kuusiokanta, varren halkaisija 6,35 mm
Tiedot(X)
Soveltuu reikäsahan halkaisijalle | 14 - 30 mm |
Varren halkaisija | 6,35 mm |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Pituus (kokonaispituus) | 59 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!