Karabiinihaka RISE Lock
Karabiinihaka RISE-lukituksella
KARBIINIHAKA RISE KULTA
Tuotenro 0899033008
EAN 4099618809439
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- RISE (RIght SEquence) -järjestelmä vaatii kaksi vaihetta karabiinihaan avaamiseen toisin kuin perinteisellä kierrelukituksella varustettu karabiinihaka
- Kun vaiheet suoritetaan oikeassa järjestyksessä, karabiinihaka aukeaa
- Jos vaiheet yritetään tehdä väärässä järjestyksessä, esimerkiksi köyden paineen tai karabiinihakaan kohdistuvan kitkan vuoksi, lukitus estää tahattoman avautumisen
Tiedot(X)
Materiaali | Alumiini |
Pinta/pinnoite | Anodisoitu |
EN-standardi | 362 |
Suuaukon leveys enint. | 32 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 110 mm |
Leveys | 65 mm |
Murttokuormitus, vaakasuora | 9 kN |
Murtokuormitus, avoin | 8 kN |
Murtokuormitus, pystysuora | 26 kN |