Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Karbiinihaka, soikea ruuvilukolla

Karabiinihaka, ruuvilukko, soikea
KARABIINIHAKA RUUVILUKOLLA

Tuotenro 0899032920

EAN 4024835981170

-
Karbiinihaka, soikea ruuvilukolla

Tuotenro 0899032920
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
EN 362 -standardin mukainen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

EN-standardi

362

Suuaukon leveys enint.

17 mm

Pituus (kokonaispituus)

109 mm

Leveys

57 mm

Murttokuormitus, vaakasuora

9 kN

Murtokuormitus, avoin

8 kN

Murtokuormitus, pystysuora

25 kN

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot