Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Karmin säätöruuvi LEVELFIX

Levelfix sinkitty teräs TX 30
KARMIN SÄÄTÖRUUVI LEVELFIX ZN 7,5X65

Tuotenro 0233097565

EAN 4053479461267

-
Karmin säätöruuvi LEVELFIX

Tuotenro 0233097565

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Helppo ja nopea karmien asennus puuhun tai betoniin.

Helppo ja nopea karmien asennus puuhun tai betoniin.Ruuvien asennus TX30 vääntiöllä, LEVELFIX magneettihylsyllä tai säätöavaimella.
Etäisyydet merkitty ruuviin (10mm, 15mm ja 20mm), etäisyyden säätö 5 - 35mm



  • Helppo ja tarkka asentaa ja säätää

  • Ei kiiloja, ei palikoita

  • Ei kylmäsiltaa, parempi eristys
Tuotetiedot

Tiedot(X)

OhjeetMitoita ruuvien paikat, asenna ja säädä oikeisiin etäisyyksiin vatupassia käyttäen.

Pituus (kokonaispituus) (l)

65 mm

Kierteen halkaisija (d)

7,5 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Pään/kannan halkaisija (d(h/k))

28 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

TX30

Poranterän nimellishalkaisija

6 mm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Säätö-/asennusavain LEVELFIX LEVELFIX-ruuvien nopeaan ja helppoon säätämiseen

SÄÄTÖAVAIN AV28 LEVELFIX

Sopii myös kapeille saumoille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot