Kartioaluslevy/aluslevy Alumiinia, uppokantaisille ruuveille
Kartioaluslevy/aluslevy, alumiini
KARTIOALUSLEVY ALU M6
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Sisähalkaisija (d1) | 6,4 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 18 mm |
Ulkohalkaisija 2 (d3) | 14,5 mm |
Korkeus (h1) | 3,8 mm |
Materiaali | Alumiini |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Soveltuu | Uppokantaiset ruuvit |