Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kartioaluslevy/aluslevy Ruostumaton teräs A1

Kartioaluslevy/aluslevy, ruostumaton teräs A1
KARTIOALUSLEVY A1 M8

Tuotenro 045758

EAN 4046778798356

-
Kartioaluslevy/aluslevy Ruostumaton teräs A1

Tuotenro 045758

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Alumiini-ikkunarakentamiseen, viherhuonerakentamiseen, julkisivurakentamiseen, porrasrakentamiseen, raitiovaunujen ja junavaunujen rakentamiseen sekä raitiovaunukorjaamotöihin


Sopii uppokantaruuveille

Sisähalkaisija (d1)

8,4 mm

Ulkohalkaisija (d2)

25 mm

Ulkohalkaisija 2 (d3)

19 mm

Korkeus (h1)

5 mm

Levyn/laikan paksuus (t)

5 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs A1

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Soveltuu

Uppokantaruuvi, halkaisija 8 mm

Käyttöalue

Puurakentaminen, Puulevyrakenne, laattaelementit, Puurakenteet, puurakentaminen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot