Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kartioaluslevy/aluslevy, tasainen, sinkitty, sinipassivoitu

Kartioaluslevy/aluslevy, teräs, sinkitty, ASSY

Tuotenro 0457700108

EAN 4056807148786

-
Kartioaluslevy/aluslevy, tasainen, sinkitty, sinipassivoitu

Tuotenro 0457700108

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ruuvin kannan kiristysvoiman lisäämiseen käytettäessä 90° kannalla varustettuja uppokantaruuveja
  • Kokoteräs

  • Sileä, tasainen kosketuspinta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu esimerkiksi ∅ASSY uppokantaruuveille ⌀ 6, 8, 10 ja 12 mm

Sisähalkaisija (d1)

8,5 mm

Ulkohalkaisija (d2)

25 mm

Ulkohalkaisija 2 (d3)

18 mm

Senkkauksen halkaisija (d4)

17 mm

Korkeus (h1)

5 mm

Levyn/laikan paksuus (t)

5 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Soveltuu

Uppokantaruuvi, halkaisija 8 mm

Käyttöalue

Puurakentaminen, Puulevyrakenne, laattaelementit, Puurakenteet, puurakentaminen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot