Kartioaluslevy messinki, MS 63 F 30, nikkelöity
Kartioaluslevy, nikkelöity messinki, muoto 1
Tuotenro 0455168
EAN 4011231387347
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kartioaluslevyjä käytetään erilaisten uppokantaruuvien alla. Ne toimivat aluslevyinä, keskityselementteinä ja erityisesti paineen tasaajina kiinnitettävissä osissa, etenkin pehmeissä materiaaleissa, kuten puussa, muovissa, nahassa jne.
Tiedot(X)
![]() | |
Sisähalkaisija (d1) | 8 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 16 mm |
Korkeus (h1) | 3,2 mm |
Standardit | DIN 17670 |
Materiaali | Messinki |
Pinta/pinnoite | Nikkelöity |