Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kartioaluslevy muovia BMW-autoille

Muovialuslevy, BMW
ALUSLEVY DIN17670 MUOVI/MUSTA D3,5

Tuotenro 04580124

EAN 4011231388405

-
Kartioaluslevy muovia BMW-autoille

Tuotenro 04580124

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kartioaluslevyjä käytetään erilaisten uppokantaruuvien alla. Ne toimivat aluslevyinä, keskityselementteinä ja erityisesti paineen tasaajina kiinnitettävissä osissa, etenkin pehmeissä materiaaleissa, kuten puussa, muovissa, nahassa jne.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisähalkaisija (d1)

4 mm

Ulkohalkaisija (d2)

12,0 mm

Korkeus (h1)

3,0 mm

Materiaali

Muovi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot