Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kartiosokka, karkaisematon DIN 1, ruostumaton teräs A1, pinnoittamaton

DIN 1, karkaisematon, ruostumaton teräs A1
KARTIOSOKKA DIN1-B A1 5X30

Tuotenro 026755 30

EAN 4038898794844

-
Kartiosokka, karkaisematon DIN 1, ruostumaton teräs A1, pinnoittamaton

Tuotenro 026755 30

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

DIN 1 on korvattu standardilla ISO 2339 (muutoksia pituuden määritelmään ja pyöreän pään korkeuksiin).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

30 mm

Standardit

DIN 1

Materiaali

Ruostumaton teräs A1

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Muoto/malli

B

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot