Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kartiosokka, ulkokierre, karkaisematon ISO 8737, teräs, pinnoittamaton

ISO 8737, teräs, pinnoittamaton
KARTIOSOKKA ISO 8737 6X60

Tuotenro 50951660

EAN 4061976340930

-
Kartiosokka, ulkokierre, karkaisematon ISO 8737, teräs, pinnoittamaton

Tuotenro 50951660

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija

6 mm

Pituus (kokonaispituus)

60 mm

Liitäntäkierre

M6

Kierteen pituus (metrinen kierre)

18 mm

Materiaali

Teräs

Kierteen tyyppi

Ulkokierre

Malli

Karkaisematon/kovettamaton

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot