Kasausruuvi, uppokanta, PZ sinkitty teräs, sinipassivoitu
Sinkitty teräs Z, kannan porauksella
KASAUSRUUVI PZ2 5X50 ZN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d) | 5 mm |
Varren halkaisija (ds) | 5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 50 mm |
Varren pituus (l1) | 10 mm |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 7,5 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PZ2 |
Kierteen pituus (lg) | 40 mm |
Materiaali | Karkaistu, kovetettu teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |