Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kasvosuojain G10 Callisto

Kasvosuojain CALLISTO G10
KASVONSUOJAIN CALLISTO G10

Tuotenro 0899700012

EAN 4065746465861

-
Kasvosuojain G10 Callisto

Tuotenro 0899700012
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
Hyvä näkyvyys ja helppo säätö


Täysin peittävä kasvosuojain Calliston moottoroidulle puhallinsuojaimelle


  • Kallistettava visiiri

  • Säätöruuvi niskassa

  • Naarmuuntumaton visiiri

  • Bajonettiliitäntä

  • Suodatinluokka TH2. Jos käytetään sekä hiukkassuodatinta että kaasusuodatinta, suodatinluokka on TH3
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

PC - polykarbonaatti

Standardit

EN 166

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – 55 °C

Leveys

21,3 cm

Korkeus

20 cm

Kategoria

II

Säilytyslämpötila vähint./enint.

-30 – 50 °C

Tuotteen paino

660,000 g

Kasvosuojain G10 Callisto sisältää:
0 x
Pääpanta G10 Callisto -kasvosuojaimeen

PÄÄPANTA CALLISTO G10

Määrä: 0 x
Loose Visor Frame for face shield CALLISTO G10
0 x
Loose Visor Frame for face shield CALLISTO G10

AY-VISORHOLDER-FCESHLD-G10

Määrä: 0 x
0 x
Visiiri Callisto G10 -kasvosuojaimeen

VARAVISIIRI CALLISTO G10 PC KIRKAS

Kuvaus: Naarmuuntumaton visiiri
Määrä: 0 x
0 x
Kasvosuojaimen tiiviste G10 Callisto

KASVOTIIVISTE CALLISTO G10

Määrä: 0 x
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
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Moottoroitu puhallinsuojain Callisto

PUHALLINSUOJAIN CALLISTO FREEFLOW

Varusteltu, toimiva akkukäyttöinen moottoroitu puhallinsuojain, jonka kanssa voi liikkua vapaasti
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pääpanta G10 Callisto -kasvosuojaimeen

PÄÄPANTA CALLISTO G10

x 1 kpl
Visiiri Callisto G10 -kasvosuojaimeen

VARAVISIIRI CALLISTO G10 PC KIRKAS

Naarmuuntumaton visiiri
x 1 kpl
Kertakäyttöinen visiirin suojakalvo G10 Callisto -kasvosuojaimeen

VISIIRIN SUOJAKALVO CALLISTO G10

x 10 kpl