Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kasvosuojain Ultimate

Kasvojensuojain Ultimate
KASVOSUOJAIN ULTIMATE

Tuotenro 0899101205

EAN 4062856363773

-
Kasvosuojain Ultimate

Tuotenro 0899101205
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
Täydellinen suoja hiontaan ja materiaalien työstöön, suojaa tehokkaasti tippuvilta ja valuvilta nesteiltä sekä sulametalliroiskeilta
  • Erittäin turvallinen ja mukava käyttää

  • Laajennettu suojaus: erikoismuotoilun ansiosta suojaa paremmin otsaa ja leukaa

  • Suuri ja kestävä polykarbonaattivisiiri varmistaa laajan näkökentän

  • Kaikki päätä koskettavat osat on pehmustettu

  • Helppo ja nopea visiirilasin vaihto

  • Säädettävä visiirin kallistuskulma

  • Pääpannan yksilöllinen säätö
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

PA – Polyamidi

Mekaaninen suojaluokka

B (120 m/s)

Standardit

EN 166, EN 175

Kategoria

II

Tuotteen paino

305,000 g

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Varavisiiri Ultimate-kasvosuojaimille

VARAVISIIRI KIRKAS ULTIMATE

x 10 kpl
Hikinauha automaattisiin hitsauskypäriin

HIKINAUHA PÄÄPANTAAN OPTREL / SATELLITE

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot