Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Katastrofirukkanen

Katastrofirukkanen
KATASTROFIRUKKANEN

Tuotenro 0899452155

EAN 4053479966670

-
Katastrofirukkanen

Tuotenro 0899452155
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
Suojakäsine ensisammutustilanteisiin
  • Päällinen kuumuutta kestävää aramid-kangasta.

  • Vuori laminoitua palosuojattua villa- ja puuvillakangasta.

  • Käsineen pituus 40 cm.

  • Sopii käytettäväksi kummassa kädessä hyvänsä

  • Tulityövaunun (0993 997 02) vakiovaruste.

  • Toimitus kappaleittain.

Kontaktinkesto:


250°C/22s, 350°C/18s, 500°C/lyhytaikaisesti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Koko

10

Standardit

EN 407

Kategoria

III

Materiaali

Aramidikuitu/puuvilla

Väri

Kellertävä

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Sammutuspeite silikonipinnoitettu

SAMMUTUSPEITE SILIKONIPINN. 1,2X1,8M

Sammutuspeitettä käytetään pääasiassa sammuttamaan pienehköjä paloja
x 1 kpl
Tulityövaunu

TULITYÖVAUNU

Paikka kahdelle sammuttimelle ja lisäksi kaksi säilytysputkea.