Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

1/2" nivel
1/2" nivel - 1
1/2" nivel - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/2" nivel

Pitokuulallinen liitos pitää asetetun asennon

  • Vääntiö, kiinnitys: 1/2 tuumaa
  • Hylsyn ulkohalkaisija D1: 25 mm
  • Kärjen/pään koko: 1/2
  • Kokonaispituus (L1): 70 mm
  • Pinnoite: Kromattu
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
Tuotenro Vääntiö, kiinnitys Hylsyn ulkohalkaisija D1 Kärjen/pään koko Kokonaispituus (L1) Määrä PY
Hinta/PY
0712138301
1/2 tuumaa 25 mm 1/2 70 mm
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
  • Standardi: DIN 3123, ISO 3316

  • Pinta: kromattu

  • Vääntiö: 1/2 tuuman neliövääntiö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: 1/2 tuuman neliövääntiö