Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/4" hylsysarja 42 osaa
Hylsyavaimia ja kärkiä käytännöllisessä matallilaatikossa liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, kestävä rakenne, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laaja 42 osainen sarja metallilaatikossa
- Tämä sarja on ihanteellinen perusvaruste liikkuvaan ja korjaamokäyttöön
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Työkalujen puuttumisen voi havaita yhdellä silmäyksellä
Täydellinen moniin käytännön töihin
- 12 lyhyttä hylsyavainta, avainvälit 4-14 mm
- 9 pitkää hylsyavainta, avainvälit 6-14 mm
- 15 kärkeä useimmille ruuvityypeille: PH, suoraura, kuusiokolo ja TX
- Ruuvinväänninkahva pistoliitännällä, nivelhylsy ja adapteri pikavaihtoistukalla
- Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki ruuviliitokset ovat mahdollisia
Vahva, tehokas ruuvaus
- Jäykkiä jatkokappaleita käyttämällä (saatavilla kahtena versiona) voima siirretään suoraan ja jopa 8° kulmaliikkeet ovat mahdollisia
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista
- Vääntösuunnan vaihto suunnanvaihtolevyä käyttäen onnistuu helposti yhdellä kädellä
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Sisältö: 42 osaa
- 1 räikkäväännin
- 1 nivelhylsy
- 1 jatke, 100 mm
- 1 jatke, 150 mm
- 1 ruuvinväänninkahva, 1/4"
- 1 sovitin, jossa pikavaihtoistukka
- 12 hylsyä, lyhyt malli:
Koot 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 9 hylsyä, pitkä malli:
Koot 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 3 PH-kärkeä:
PH 1, 2, 3
- 1 suoraurakärki:
0,8 x 5,5 mm
- 4 kuusiokolokärkeä:
Koot 3, 4, 5, 6 mm
- 7 TX-kärkeä:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!