Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/4" momenttiruuvimeisseli
Vaihdettavalla kärjenpitimellä/sovitteella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Momenttiruuvimeisseli ruuvien hallittuun kiristykseen tiettyyn vääntömomenttiin
- Vääntömomentti näkyy integroidussa numeronäytössä ja on säädettävissä portaattomasti asennustyökalulla
- Kevyen monikomponenttikahvan ergonominen ja kompakti muotoilu helpottavat käyttöä. Ergonomisen kahvan koko on suunniteltu vääntömomenttialueen mukaan.
- Naksahdus kertoo, kun asetettu vääntömomentti on saavutettu.
- Kärjenpidin/sovite ¼ tuuman kärkiä varten
- Tarkkuus ±6 % asteikkoon asetetusta arvosta.
- Standardien DIN EN ISO 6789 ja BS EN 26789 mukainen
- Toimitetaan muovikotelossa
Toimitussisältö:
- Kahva
- Asennustyökalu
- Kärjenpidin/sovite ¼ tuuman kärkiä varten
- Tehtaan kalibrointitodistus ja testausraportti
Teollisuudessa ja ammattikäytössä tehtävät ruuvikiinnitykset, joissa on käytettävä tiettyä kiristysmomenttia. Esimerkiksi jyrsintä- ja leikkuuterät sekä käännettävät terät. Elektroniikka- ja asennustyöt, esimerkiksi herkät komponentit ja kokoonpanot. Autoteollisuus, esimerkiksi turvatyynyjen ruuvikiinnitys. Lääketieteelliset laitteet, jne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!