Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/4" momenttiruuvimeisseli
Ruuvimeisseli vääntömomentilla, 1/4 tuuman kiinnitys, 1/4 tuuman vääntiö ja myötäpäivään kiristys
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tarkka kiristys, liipaisimen tarkkuuden toleranssi +/- 6 % asteikkoon asetetusta arvosta
- Nopea ja helppo vääntömomentin asetus: Liu'uta holkkia taaksepäin ja kierrä kahvaa
- Ergonomisesti muotoiltu kahva pehmeillä komponenteilla, sopii kätevästi käteen
- 1/4 tuuman neliövääntiö kahvan päässä jatkeen, kuten T-kahvan kanssa käyttöä varten
- Täyttää DIN EN ISO 6789 -1 -standardin tyypin II luokan D vaatimukset
- Kalibrointitodistus ja käyttöohjeet
- Toimitetaan muovikotelossa
- Tarkkuustyökalut, kuten momenttiavaimet, on tarkastettava säännöllisesti käyttämällä asianmukaisia mittauslaitteita ja tarvittaessa säädettävä uudelleen
- Suosittelemme säännöllistä kalibrointia 12 kuukauden välein tai 5 000 kiristyksen jälkeen vääntömomenttiavaimen ensimmäisestä käytöstä lähtien
Lenton-momenttiavain sopii erinomaisesti rengaspaineen valvontajärjestelmien ja antureiden sekä ruuviliitosten ammattimaiseen asennukseen autoteollisuudessa, mallinvalmistuksessa, polkupyörissä ja moottoripyörissä, kytkentäkaapeissa, elektronisissa laitteissa, teolliseen asentamiseen ja käännettävien teräpalojen kiinnittämiseen.
Vapauta jousi ja aseta alimpaan arvoon käytön jälkeen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!